SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT38LRR31 PULSANTE TEST LED ROSSO 120V 1NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Trasparente - no
Forma della lente - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
0785901044505
Codice prodotto
SNR9001SKT38LRR31
Cod. produttore
9001SKT38LRR31
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Trasparente:
no
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
31 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
120 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


