pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS43FB SELETTORE 3 POSIZIONI FISSE LEVA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS43FB SELETTORE 3 POSIZIONI FISSE LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901849940

Codice prodotto

SNR9001SKS43FB

Cod. produttore

9001SKS43FB

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Il selettore nero Harmony 9001SK di Schneider Electric con leva lunga e camma C ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera in plastica. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.