pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS11B Selettore 2 posizioni

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKS11B Selettore 2 posizioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751271

Codice prodotto

SNR9001SKS11B

Cod. produttore

9001SKS11B

Produttore

SNR

Il selettore nero Harmony 9001SK di Schneider Electric con camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera in plastica. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabilein fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.