SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9R20H6 PULSANTE A FUNGO ROSSO 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a trazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Grado di protezione (IP) - IP66
Grado di protezione (NEMA) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389118036369
Codice prodotto
SNR9001SKR9R20H6
Cod. produttore
9001SKR9R20H6
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
600 V
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Diametro della calotta:
35 mm