SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR3RH6 PULSANTE ROSSO 1 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0785901042747
Codice prodotto
SNR9001SKR3RH6
Cod. produttore
9001SKR3RH6
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


