pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR1GH13 Pulsante verde NC+NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR1GH13 Pulsante verde NC+NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751196

Codice prodotto

SNR9001SKR1GH13

Cod. produttore

9001SKR1GH13

Produttore

SNR

Il pulsante modulare a filo ghiera verde Harmony 9001SK di Schneider Electric è dotato di una protezione completa in plastica e 2 posizioni, funziona con meccanismo di ritorno a molla e ha una ghiera in plastica. Ha 1 contatto NO + 1 contatto NC e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.