SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKP35A31 LAMPADA SPIA AMBRA 28V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Altro
Esecuzione del portalampada - Altro
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
0785901041283
Codice prodotto
SNR9001SKP35A31
Cod. produttore
9001SKP35A31
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Altro
Esecuzione del portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Alto
Diametro del foro:
31 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro


