SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KY3 PULSANTIERA IN ALLUMINIO 3 FORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118039001
Codice prodotto
SNR9001KY3
Cod. produttore
9001KY3
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
3
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
89.7 mm
Diametro delle aperture:
30.5 mm
Altezza:
177.8 mm
Larghezza:
91.9 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4