pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS88B SELETTORE 4 POSIZIONI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS88B SELETTORE 4 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901322535

Codice prodotto

SNR9001KS88B

Cod. produttore

9001KS88B

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

4

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

13

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Harmony 9001K, selettore nero con camma H, ha 4 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi