SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS53K5 Selettore 3 posizioni rit.centro chiave


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005751110
Codice prodotto
SNR9001KS53K5
Cod. produttore
9001KS53K5
Produttore
SNR
Il selettore a chiave nero Harmony 9001K di Schneider Electric con camma C ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla da sinistra e destra al centro. La chiave può essere estratta in posizione centrale. Si adatta a un foro di 30 mm. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.