pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR4GH5 Pulsante a fungo verde Ø30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR4GH5 Pulsante a fungo verde Ø30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901033820

Codice prodotto

SNR9001KR4GH5

Cod. produttore

9001KR4GH5

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

2

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

30 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

Altri

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric verde ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO x e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallicacromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.