SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1GH6 PULSANTE NON LUMINOSO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0785901033356
Codice prodotto
SNR9001KR1GH6
Cod. produttore
9001KR1GH6
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
13




