SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN9330 Etichetta gialla ''emergency stop''

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0785901398387
Codice prodotto
SNR9001KN9330
Cod. produttore
9001KN9330
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Diametro esterno:
60 mm
Altezza:
0 mm
L'etichetta con scritta "Emergency stop" è un componente separato per i pulsanti Harmony 9001K o 9001SK. La scritta nera è marcata "Emergency stop" su sfondo giallo. Diametro 60 mm.


