SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KM35 CORPO LUMINOSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005750922
Codice prodotto
SNR9001KM35
Cod. produttore
9001KM35
Produttore
SNR
Questi elementi luminosi sono un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È alimentato con 12 V AC/DC tramite resistenza integrata e include una lampadina a incandescenza BA 9s 6 V. È compatibile con le lampade spia e i pulsanti luminosi delle gamme Harmony 9001K e Harmony 9001SK. Pesa 50 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.