SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K35H2 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI 2NC+NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 10 A
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 80 mm
Numero di posizioni di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110915341
Codice prodotto
SNR9001K35H2
Cod. produttore
9001K35H2
Produttore
SNR
Corrente di esercizio nominale le in AC-21:
10 A
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
80 mm
Numero di posizioni di commutazione:
4
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
31 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
13