pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K34 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K34 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di esercizio nominale le in AC-21 - 0 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 80 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118043183

Codice prodotto

SNR9001K34

Cod. produttore

9001K34

Produttore

SNR

Corrente di esercizio nominale le in AC-21:

0 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

80 mm

Numero di posizioni di commutazione:

0

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

31 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Il manipolatore/joystick fa parte della gamma di pulsanti in metallo, interruttori e lampade spia Harmony 9001 K di diametro 30 mm. È dotato di un albero di comando lungo 80 mm e 5 posizioni con ritorno a molla con chiusura a scatto. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in un foro standard del pannello di diametro 30 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.