SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K31 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 31 mm
Lunghezza del joystick - 80 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389118043206
Codice prodotto
SNR9001K31
Cod. produttore
9001K31
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
10 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
31 mm
Lunghezza del joystick:
80 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
2
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13