pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K11J35LGFG SELETTORE LUMINOSO 2POS.LED VERDE 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K11J35LGFG SELETTORE LUMINOSO 2POS.LED VERDE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del pulsante - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901934097

Codice prodotto

SNR9001K11J35LGFG

Cod. produttore

9001K11J35LGFG

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Harmony 9001K, selettore luminoso modulare verde con leva lunga ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. È dotato di una ghiera metallica cromata, di un LED integrato da 24 V AC/DC e di una camma E. Questo selettore luminoso con LED integrato eleva lunga fornisce un'interfaccia versatile e altamente visibile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 30 mm di diametro. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi