SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8911DPSO43V14 Starter 600 VCA 40 A DPS + accessori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005750823
Codice prodotto
SNR8911DPSO43V14
Cod. produttore
8911DPSO43V14
Produttore
SNR
Gli starter a scopi definiti 8911 sono starter poco costosi per applicazioni con cicli di lavoro relativamente bassi. Le applicazioni tipiche includono compressori ad aria, apparecchiature agricole, pompe e apparecchiature HVCA. Questo starter a tre poliha un carico nominale di 40 ampere. Questo starter ha valori nominali di 3 HP a 115 VAC e 7.5 HP a 230 VAC monofase. Ha un HP 10 a 230 VAC, 20 HP a 460 VAC e 25 HP a 575 a VAC polifase. La bobina non sostituibile è disponibile con una varietà di tensionidella bobina. Questo dispositivo ha una bobina 24 VAC da 50/60 Hz. Lo starter ha il cablaggio dritto. Il relè di sovraccarico con lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di corrente. Questo starter non ha un involucro. Sono disponibili involucri. Lo starter è alto 7,0 pollici, largo 3,5 pollici e profondo 4,0. Per questi starter sono disponibili i contatti ausiliari. Gli starter a scopi definit i8911DPS sono riconosciuti come componenti UL.