SCHNEIDER ELECTRIC - SNR88101 Piastra fondo MCC 2 moduli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Larghezza - 575 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430881018
Codice prodotto
SNR88101
Cod. produttore
88101
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Larghezza:
575 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra fondo MCC 2moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - prodotto per applicazioni specifiche: alimentatore controllo motore.