pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO40V02 RELE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO40V02 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005750762

Codice prodotto

SNR8501XO40V02

Cod. produttore

8501XO40V02

Produttore

SNR

I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. Questo relè presenta una corrente nominale di 10 ampere continua. Presenta anche una potenza nominale di contatto induttivo A600. Dispone di quattro cartucce di contatto 8501XC1. Il relè ha quattro contatti normalmente aperti. I relè per macchine utensili hanno il cablaggio dritto. Ciò facilita il cablaggio. Le quattro cartucce a contatto a innesto in questo relè semplificano la conversione o la sostituzione del contatto. La conversione o la sostituzione dei contatti può essere effettuata senza rimuovere alcun cablaggio. Il relè ha una bobina da 110/120 VAC 50/60 Hz. Il relè è omologato UL ed è certificato CSA.