pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83996 PRESSACAVO PG29 CAVI DA 16 A 26MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83996 PRESSACAVO PG29 CAVI DA 16 A 26MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.59 mm

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430839965

Codice prodotto

SNR83996

Cod. produttore

83996

Produttore

SNR

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.59 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

42 mm

Per diametro cavo:

16...26 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-25...40 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26mm. gamma prodotto: Kaedra - categoria accessori: accessorio di cablaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..