SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83991 PRESSACAVO PG9 CAVI DA 7 A 9MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430839910
Codice prodotto
SNR83991
Cod. produttore
83991
Produttore
SNR
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no