pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83924 Cassetta con cornice per incasso per Unika

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83924 Cassetta con cornice per incasso per Unika

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430839248

Codice prodotto

SNR83924

Cod. produttore

83924

Produttore

SNR

Cassetta con cornice per incasso prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente – viti in acciaio inox. esecuzione da parete – con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.