pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83192 PRESA IB PAR.FUS.IP65 2PT32A220V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83192 PRESA IB PAR.FUS.IP65 2PT32A220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430831921

Codice prodotto

SNR83192

Cod. produttore

83192

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore • Grado di protezione IP65 • DIMENSIONE FUSIBILI 10.3x38mm