pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83120 PRESA PAR.IP44 3PT 32A 380V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83120 PRESA PAR.IP44 3PT 32A 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430831204

Codice prodotto

SNR83120

Cod. produttore

83120

Produttore

SNR

Questa presa industriale Pratika a parete ha viti imperdibili completamente allentate. Ha poli 3P+E, la corrente nominale è di 32A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 106 mm x (H) 130 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.