SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82966 PRESA INC.IP67 2PT 32A 24V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430829669
Codice prodotto
SNR82966
Cod. produttore
82966
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
0 A
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
0 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
65 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm
Conforme alle norme MIL:
no