SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82453 PRESA MOB.IP67 2P 16A 48V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430824534
Codice prodotto
SNR82453
Cod. produttore
82453
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no