pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82366 SPINA MOB.IP67 2PT 32A 24V 50HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82366 SPINA MOB.IP67 2PT 32A 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430823667

Codice prodotto

SNR82366

Cod. produttore

82366

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Riferimento orario:

0 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile CEE Schneider Electric tipo/modello SPINA MOB.IP67 2PT 32A 24V 50HZ