SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82344RB SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 200 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
0785901453819
Codice prodotto
SNR82344RB
Cod. produttore
82344RB
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie:
200 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Lo Square D™ di Schneider Electric è un selettore di sicurezza a doppio contatto, progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. I selettori di sicurezza a doppio contatto sono progettati per installazioni residenziali, commerciali leggere e industriali. I selettori di sicurezza a doppio contatto trasferiscono un carico da una fonte di alimentazione a un'altra. I selettori di sicurezza della serie 30A-100A F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dalle norme NEMA KS-1 o UL98. Possono essere convertiti in campo per trasferire una fonte di alimentazione da un carico a un altro. Questi selettori sono disponibili in configurazioni con fusibili o senza fusibili e possono essere lucchettati in posizioni ON-OFF. Questo selettore di sicurezza a doppio contatto ha una corrente nominale di 200 A. questa disconnessione non fusibile è a montaggio superficiale e ha una protezione nominale NEMA 3R. Questo selettore disicurezza a doppio contatto è conforme alle certificazioni di omologazione UL. Le dimensioni di questo prodotto sono 24 pollici (A), 32,5 pollici (L), 10,63 pollici (P). Il prodotto è fornito con una garanzia di 18 mesi.