SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50248 PIASTRA PHT1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 1700...1700 V
Tensione secondaria 1 - 480...830 V
Trasformatore di sicurezza - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Trasformatore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430502487
Codice prodotto
SNR50248
Cod. produttore
50248
Produttore
SNR
Tensione primaria 1:
1700...1700 V
Tensione secondaria 1:
480...830 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
150 mm
Profondità:
220 mm
Altezza:
80 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no