pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50159 Impedenza ZX - Vigilohm System

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50159 Impedenza ZX - Vigilohm System

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430501596

Codice prodotto

SNR50159

Cod. produttore

50159

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il sottogruppo di impedenza di limitazione previene la variazione di potenziale. Utile in presenza di apparecchiature sensibili a bassa potenza posizionate vicino al trasformatore di bassa e media tensione, come gli alimentatori dei modem. Il dispositivo di impedenza di limitazione non è obbligatorio nei sistemi IT. Deve essere collegato tra il trasformatore e il neutro collegato a terra. L'accessorio è montato su una piastra da 190 mm x 380 mm e pesa 3,5 kg.