pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00002 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 2M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00002 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862002189

Codice prodotto

SNR490NTW00002

Cod. produttore

490NTW00002

Produttore

SNR

Categoria:

5

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

0

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0 %

Questo cavo fa parte della gamma Zelio Logic, un'offerta di moduli di estensione e relè intelligenti compatti e modulari. Questo cavo dritto schermato è costituito da un doppino intrecciato. Misura 2 metri. Come prodotto conforme a SFTP, fornisce una connessione protetta. È dotato di 2 connettori RJ45. È di colore grigio chiaro. Viene utilizzato per il collegamento di dispositivi legacy della gamma Connexium. Può essere utilizzato con servoazionamenti Lexium. Facile da usare, Zelio Logic fornisce soluzioni alternative reali basate su schede specifiche o logica cablata. La gamma Zelio Logic offre relè intelligenti per semplici sistemi di automazione da 10 a 40 I/O.