SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48528 Meccanismo a motore - MCH - 250...277 V CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430485285
Codice prodotto
SNR48528
Cod. produttore
48528
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
250...277 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Meccanismo a motore, MCH, 250...277 V CA. nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motoriduttore MCH - applicazione: carica molle automatico.