SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48522 Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430485223
Codice prodotto
SNR48522
Cod. produttore
48522
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...60 V