SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48498 MLOGIC 2.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 320...6300 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480344756
Codice prodotto
SNR48498
Cod. produttore
48498
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
320...6300 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Mlogic 2,0E NW p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NW H10, Masterpact NW40b...63, Masterpact NW08...40, Masterpact NW H2 protezione anticorrosione - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 2.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione di base - calibro sganciatore:3200 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 1000 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da sovraccarico (prolungato), protezione da cortocircuito istantanea.