SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47888 Motoriduttore 24/30Vcc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us DC - 24...32 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430478881
Codice prodotto
SNR47888
Cod. produttore
47888
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us DC:
24...32 V
Motoriduttore 24/30Vcc. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..


