pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47521 BLOCCO POS APERTO 1 SERR RONIS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47521 BLOCCO POS APERTO 1 SERR RONIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430475217

Codice prodotto

SNR47521

Cod. produttore

47521

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Blocco Ronis+kit adattamento, Per NT, Pos. OFF, 1 chiave. nome abbreviato: chiusura + kit di adattamento - tipo di prodotto o componente: chiusura + kit di adattamento. Benefici: L' affidabilità di un marchio importante, Mirando a standardizzare gradualmente i quadri di distribuzione elettrici quando le installazioni sono sempre più complesse, la gamma Masterpact NT/NW garantisce una semplicità senza paragoni, sia in termini di scelta che di installazione, La gamma Masterpact NT/NW è caratterizzata dalledimensioni ottimali. Non è solo una questione di riduzione dei volumi: . Masterpact NT: un'unica dimensione ottimale, da 800 a 1200A.. Masterpact NW: due dimensioni sono sufficienti per soddisfare le esigenze da 800 a 5000A.... Applicazioni: - Protezione, misurazione e comunicazione di reti elettriche BT.. Adatti soprattutto al mercato degli OEM..