SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47288 Mlogic 6.0E NT/NW fisso (COM inclusa)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480344794
Codice prodotto
SNR47288
Cod. produttore
47288
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Mlogic 6,0E NT/NW fisso (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 - applicazione: distribuzione- numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 6.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + guasto a terra - calibro sganciatore: 1000 A( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: guasto di terra, protezione da cortocircuitobreve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).