SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47284 Mlogic 5.0E NT p mobile (COM inclusa)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...6300 A
Numero di poli - 4
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480344770
Codice prodotto
SNR47284
Cod. produttore
47284
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
252...6300 A
Numero di poli:
4
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Mlogic 5,0E NT p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NT NAVY - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT NAVY, Masterpact NT06...16 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 5.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva - calibro sganciatore: 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A (50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).