SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33811 MX 48/60VCA/CC NT P MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430338116
Codice prodotto
SNR33811
Cod. produttore
33811
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0