SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33684 RITARDAT.X MN NON REG 100/130VCA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430336846
Codice prodotto
SNR33684
Cod. produttore
33684
Produttore
SNR
Tensione nominale:
115 V
Relè temp. ritardo non regolabile, Per sganciatore MN, 100/130 V CA/CC. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA 50/60 Hz, 100...130 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..