pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33539 MLOGIC 6.0E NS FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33539 MLOGIC 6.0E NS FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...3200 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480344718

Codice prodotto

SNR33539

Cod. produttore

33539

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...3200 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Micrologic 6.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori fissi Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva e contro i guasti a terra (LSIG) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 6.0E offreuna protezione regolabile dai guasti a terra. Il Micrologic 6.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 6.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione fisso Compact NS.