pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33538 MLOGIC 5.0E NS ESTR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33538 MLOGIC 5.0E NS ESTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...3200 A

  • Numero di poli - 4

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480344701

Codice prodotto

SNR33538

Cod. produttore

33538

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...3200 A

Numero di poli:

4

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Micrologic 5.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori estraibili Compact da NS630b a NS1600. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva (LSI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 5.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione estraibile Compact NS.