pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31142 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS250 200A 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31142 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS250 200A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430311423

Codice prodotto

SNR31142

Cod. produttore

31142

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

FXM200 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS250-200 a 3 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La correntedi funzionamento è 200A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 200A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controllai due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.