SCHNEIDER ELECTRIC - SNR2601AG2S2 Interruttore a tamburo reversibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore tripolare
Funzionamento - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0785901015055
Codice prodotto
SNR2601AG2S2
Cod. produttore
2601AG2S2
Produttore
SNR
Sistema di cablaggio:
Interruttore tripolare
Funzionamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP00
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
115 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
83 mm
Altezza del dispositivo:
137 mm
Profondità del dispositivo:
117 mm