pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19058 Contatto guasto differenziale SDV NA per NG125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19058 Contatto guasto differenziale SDV NA per NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 250 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190585

Codice prodotto

SNR19058

Cod. produttore

19058

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Corrente di commutazione nominale:

2 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico Acti9 Vigi NG125 è un contatto di indicazione guasti. È dedicato all'Acti9 Vigi NG125. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti tipo 1 NO. La larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di funzionamento è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La corrente nominale In è compresa tra 0,1A e 1A (AC-14) alla tensione nominale di 250VCA. Le dimensioni sono (L) 8.8 mm x (A) 36 mm x (P) 34.64 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C.