pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19044 Blocco differenziale Vigi NG125 3P 125A 300÷1000mA I/S Tipo A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19044 Blocco differenziale Vigi NG125 3P 125A 300÷1000mA I/S Tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190448

Codice prodotto

SNR19044

Cod. produttore

19044

Produttore

SNR

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 3P e corrente nominale di 125 A. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo A con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo dispositivo è combinato con un interruttore NG125 per fornire la protezione da dispersione a terra e la protezione da circuito. Questoprodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 180 mm. Il peso è 0,75 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.