pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16361 PRD1 MASTER 1P+N RI. EST. TIPO 1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16361 PRD1 MASTER 1P+N RI. EST. TIPO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 100 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480060441

Codice prodotto

SNR16361

Cod. produttore

16361

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

100 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

Questo prodotto Acti9 PRD1 è uno scaricatore modulare che protegge le installazioni elettriche 1P+N dai fulmini diretti. La corrente di scarica nominale In è 100 kA. Lo scaricatore di tipo 1 è consigliato per le installazioni elettriche nel settore dei servizi e per gli edifici industriali protetti da un parafulmine. Gli scaricatori con l'indicazione "r" presentano il trasferimento remoto delle informazioni "Cartuccia da sostituire". La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra il neutro e la fase) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra il neutro e la terra) è 1,5 kV. Illivello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 1,5 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni sono (W) 71,6 mm x (H) 90 mm x(D) 70 mm. Il peso è 732 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.