pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16360 PRD1 MASTER 1P RIP. EST. TIPO 1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16360 PRD1 MASTER 1P RIP. EST. TIPO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480060434

Codice prodotto

SNR16360

Cod. produttore

16360

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Fusible di backup integrato:

Acti9 PRD1 è uno scaricatore modulare che protegge le installazioni elettriche 1P dai fulmini diretti. La corrente di scarica nominale In è 25 kA. Lo scaricatore di tipo 1 è consigliato per le installazioni elettriche nel settore dei servizi e per gli edifici industriali protetti da un parafulmine. Viene utilizzato per condurre la corrente diretta del fulmine, che si propaga dal conduttore di terra ai conduttori di rete. Gli scaricatori con l'indicazione "r" presentano il trasferimento remoto delle informazioni "Cartuccia da sostituire". La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1,5 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni sono (W) 35,8 mm x (H) 90 mm x (D) 70 mm. Il peso è 303 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.